プレス製台車ドンキーカート(折りたたみハンドル・ハンドトラックボックス付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62534283 品番301N-CHBA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,470
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ドンキーカートと荷台用ボックスを組み合わせたセット品、小物類の運搬に便利です。
マジックテープにて台車のハンドルに装着します。

荷台寸法(mm)915×615 床面高さ(mm)205 質量(kg)27.8 用途小口荷物の運搬に。 トラスコ品番161-4058 材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール 車輪径(Φmm)130 キャスター【取替キャスター】TR-130K(固定)/TR-130J(自在) 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)510 ハンドル高さ(mm)850 フタなし 組立時間1人30分 アズワン品番64-8363-84 特性ハンドトラックボックス付 適合ストッパー300NS 荷台寸法(奥行)(mm)915 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする