荷台寸法(mm)740×480
床面高さ(mm)145
質量(kg)15.1
用途小口荷物の運搬に。
トラスコ品番161-4062
材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール
車輪径(Φmm)100
キャスター【取替キャスター】TR-100K(固定)/TR-100J(自在)
均等荷重(kg)150
荷台寸法(幅)(mm)480
ハンドル高さ(mm)850
フタなし
組立時間1人30分
アズワン品番64-8329-75
特性ハンドトラックボックス付
適合ストッパー100NS
荷台寸法(奥行)(mm)740
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定