荷台寸法(mm)915×615
床面高さ(mm)205
質量(kg)29.3
用途小口荷物の運搬に。
トラスコ品番161-4042
材質/仕上荷台:スチール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール
車輪径(Φmm)130
キャスター【取替キャスター】TR-130K(固定)/TR-130J(自在)
均等荷重(kg)300
荷台寸法(幅)(mm)510
ハンドル高さ(mm)850
フタあり
組立時間1人30分
アズワン品番64-8364-07
特性ハンドトラックボックス付
適合ストッパー300NS
荷台寸法(奥行)(mm)915
材質(荷台)スチール
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定