TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
プロテクターツールケース用伸縮ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62534439
品番
WRT23
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
用途
プロテクターツールケース用のハンドルです。
トラスコ品番
207-6478
セット内容
取付ねじ
適合本体
TAK23-Y
材質/仕上
アルミ
質量(kg)
0.66
色
ハンドル:ブラック/伸縮部:シルバー
アズワン品番
64-8774-09