TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ
TRUSCOの ツールボックス/ツールバッグ用部品・オプション
プロテクターツールケース用伸縮ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
62534448
品番
WRT26/28
参考基準価格(税別)
¥5,720
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
プロテクターツールケース用のハンドルです。
トラスコ品番
207-6479
セット内容
取付ねじ
適合本体
TAK26-T、TAK28-T
材質/仕上
PP、ABS
質量(kg)
1.36
色
ブラック
アズワン品番
64-8774-10