HBC-A ヘルメットバンド用識別カバー TRUSCO 62534518 HBC-A ヘルメットバンド用識別カバー TRUSCO 62534518

ヘルメットバンド用識別カバー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62534518 品番 HBC-A
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

ヘルメットバンドに取り付けることで、役割を分かりやすくします。

質量(g)12 材質/仕上PPフィルム 表示内容合図者 横(mm)274 縦(mm)68 用途職務や役割分けの目印として。 トラスコ品番206-6080 品名ヘルメットバンド識別カバー 合図者 アズワン品番64-8545-40
注意
※バンド本体は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする