TRUSCO
TRUSCOの 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
TRUSCOの ヘルメット用ステッカー
ヘルメットバンド用識別カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62534536
品番
HBC-S
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ヘルメットバンドに取り付けることで、役割を分かりやすくします。
質量(g)
12
材質/仕上
PPフィルム
表示内容
職長
横(mm)
274
縦(mm)
68
用途
職務や役割分けの目印として。
トラスコ品番
206-6081
アズワン品番
64-8545-41
注意
※バンド本体は付属していません。