TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの 切断機用カッター(チップソー)
ポリカ・FRP用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62534554
品番
TPLA-16560
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
用途
3mm〜8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。
トラスコ品番
215-2840
刃数
6
材質/仕上
台金:工具鋼、チップ:超硬
質量(g)
165
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
165
切断能力(mm)
3〜8
刃厚(mm)
1.6
適合材
ポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等
アズワン品番
64-8733-55