TBCJ-350 ボルトクリッパーα TRUSCO 62534685

ボルトクリッパーα

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)375
内容量1丁注文コード62534685品番TBCJ-350
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

刃付けにこだわった日本製のボルトクリッパーです。
軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。
握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。
替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。
刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。
材質/仕上ハンドル:スチール材質(刃)特殊鋼質量(kg)0.98切断能力(Φmm) 軟線【HRB80】7切断能力(Φmm) 硬線【HRC20】6全長(mm)375適合替刃TBCJ-350Kトラスコ品番195-0361アズワン品番64-8713-61
注意
※電流が流れているものには、使用しないでください。
※切断能力を超える線材は切断しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする