※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボルトクリッパーα

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 62534694 品番 TBCJ450
参考基準価格(税別)¥4,980 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

刃付けにこだわった日本製のボルトクリッパーです。
軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。
握りやすいグリップ形状で作業効率がアップします。
替刃は柄部の取り付け、刃先の調整が簡単です。
刃部は鍛造・焼き入れをし、耐久性、切れ味に優れています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質/仕上ハンドル:スチール 材質(刃)特殊鋼 質量(kg)1.43 切断能力(Φmm) 軟線【HRB80】8 切断能力(Φmm) 硬線【HRC20】7 全長(mm)475 適合替刃TBCJ-450K 用途線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーンなど)の切断用。 トラスコ品番195-0362 アズワン品番64-8713-63
注意
※電流が流れているものには、使用しないでください。
※切断能力を超える線材は切断しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーとワイヤカッターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/365/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトクリッパーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boltclipper_howtouse/
2023-02-09

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする