TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの アングル式ワゴン
ラビットワゴン 仕切2段付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62535105
品番
RBW-662S2 YG
参考基準価格(税別)
¥28,310
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
段数
2
耐荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
50
材質(本体)
棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
キャスター径(Φmm)
75
キャスター
自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
材質(車輪)
ゴム
色
ヤンググリーン
トラスコ品番
206-4277
質量(kg)
13.4
ストッパー
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません