※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの ゲージ
TRUSCOの リングゲージ
リングゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62535148
品番
TRNGO6G-M12X1.75
参考基準価格(税別)
¥7,820
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
低価格の工業用ねじゲージです。
ISO規格です。
用途
現場検査用の工作用ゲージとして
トラスコ品番
207-7262
材質/仕上
Gcr15(SUJ2相当)
質量(g)
90
種類
リングゲージ 止まり
ピッチ(mm)
1.75
呼び寸法
M12
アズワン品番
64-8736-11
注意
※ISO等級ゲージでは、通り、止まり側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。
※止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないことになっております。
※従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
※検査書類はありません。