※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リングゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62535209 品番 TRNGO6G-M6X1.0
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

低価格の工業用ねじゲージです。
ISO規格です。

用途現場検査用の工作用ゲージとして トラスコ品番207-7269 材質/仕上Gcr15(SUJ2相当) 質量(g)40 種類リングゲージ 止まり ピッチ(mm)1.0 呼び寸法M6 アズワン品番64-8736-18
注意
※ISO等級ゲージでは、通り、止まり側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。
※止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないことになっております。
※従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
※検査書類はありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする