※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 定盤・ゲージ・ケガキ
TRUSCOの ゲージ
TRUSCOの リングゲージ
リングゲージ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
2.0
呼び寸法
M16
トラスコ品番
207-7254
注文コード
62535254
品番
TRGO6G-M16X2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,740
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
この商品は
ピッチ・呼び寸法・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
低価格の工業用ねじゲージです。
ISO規格です。
用途
現場検査用の工作用ゲージとして
トラスコ品番
207-7254
材質/仕上
Gcr15(SUJ2相当)
質量(g)
200
種類
リングゲージ 通り
ピッチ(mm)
2.0
呼び寸法
M16
アズワン品番
64-8735-80
注意
※ISO等級ゲージでは、通り、止まり側とも検査用・工作用の区別が無くなりました。
※止りゲージの合否判定が、ISO等級ゲージ方式では2回転を超えてねじ込まれないことになっております。
※従来のJISゲージ(1、2、3等級)方式では、2回転以上ねじ込まれないことになっております。
※検査書類はありません。