レインシューズカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード62535367 品番RSCL-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,830
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

急な雨などから大事な靴を守る携帯用のレインシューズカバーです。
折り畳んでコンパクトにでき、携帯時に持ち運び便利な袋付きです。
靴底は、凹凸の柄付きなので、濡れた道にも滑りにくくなっています。
ポリ塩化ビニール(PVC)を使用した軽くてジッパー付きの脱ぎ履きしやすいカバーです。

用途レインブーツカバーとして。靴の保護、泥避に。ゲリラ豪雨や梅雨対策商品として。 トラスコ品番207-2795 セット内容携帯袋付き、携帯袋付き 厚さ(mm)1 材質/仕上ポリ塩化ビニール(PVC) サイズ参考 26.5〜28.0 質量(g)260 寸法(cm)参考26.0〜28.0 全長(cm)31 アズワン品番64-8664-44
注意
※あくまで参考サイズは目安です。ご使用の靴の全長サイズを測ってご使用ください。
※完全防水ではありません、汚れ防止カバーとしてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする