RSCS-BK レインシューズカバー TRUSCO 62535385

RSCS-BK レインシューズカバー TRUSCO 62535385
RSCS-BK レインシューズカバー TRUSCO 62535385
RSCS-BK レインシューズカバー TRUSCO 62535385

レインシューズカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1足注文コード62535385品番RSCS-BK
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

急な雨などから大事な靴を守る携帯用のレインシューズカバーです。
折り畳んでコンパクトにでき、携帯時に持ち運び便利な袋付きです。
靴底は、凹凸の柄付きなので、濡れた道にも滑りにくくなっています。
ポリ塩化ビニール(PVC)を使用した軽くてジッパー付きの脱ぎ履きしやすいカバーです。

用途レインブーツカバーとして。靴の保護、泥避に。ゲリラ豪雨や梅雨対策商品として。トラスコ品番207-2797セット内容携帯袋付き、携帯袋付き厚さ(mm)1材質/仕上ポリ塩化ビニール(PVC)サイズ参考 22.5~24.0質量(g)230寸法(cm)参考22.5~24.0全長(cm)27アズワン品番64-8664-77
注意
※あくまで参考サイズは目安です。ご使用の靴の全長サイズを測ってご使用ください。
※完全防水ではありません、汚れ防止カバーとしてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする