TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
運搬車用取り替えキャスター 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62535796
品番
TYSG-100ELS
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ストッパー付き
トラスコ品番
207-3502
材質(車輪)
エラストマー
車輪幅(mm)
27
許容荷重(N[kgf])
51
許容荷重(daN)
50
形状
自在
質量(kg)
0.48
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
スチール
ストッパー
あり
取付高H(mm)
122
取付座(mm)
100×58
取付穴径P(mm)
8.8
取付ピッチ(mm)
82×40
アズワン品番
64-8756-24
車輪径D(Φmm)
100