TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
運搬車用取り替えキャスター 自在
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62535805
品番
TYSG-100NS
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ストッパー付き
トラスコ品番
207-3503
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
25
許容荷重(N[kgf])
61.2
許容荷重(daN)
60
形状
自在
質量(kg)
0.48
車輪径(Φmm)
100
材質(本体)
スチール
ストッパー
あり
取付高H(mm)
122
取付座(mm)
100×58
取付穴径P(mm)
8.8
取付ピッチ(mm)
82×40
アズワン品番
64-8756-25
車輪径D(Φmm)
100