曲面軸付ナイロンホイール (5個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 62537808 品番 TRNJ50-320
参考基準価格(税別)¥5,960 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

柔軟性があり、曲面によく馴染みます。
底磨きが出来ます。
軸がねじ込み式になり脱着がワンタッチでできます。
コレットチャックに軸を取り付けたまま、取り替えができます。

仕上がり相当番手320 外径(Φmm)50 軸径(Φmm)6 幅(mm)50 用途ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。曲面や底面の研磨。金型の仕上げ研磨。 トラスコ品番207-2333 セット内容専用軸 TRNJ640 1本付属、専用軸1本(TRNJ6-40 ) 全長(mm)53 材質/仕上軸:S45C オレンジ 高さ(mm)50 質量(g)184 穴径(Φmm)M6(P1.0) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 軸長(mm)40 使用工具ストレートグラインダー、電気ドリル、インパクトドライバー 砥粒酸化アルミニウム 本体厚さ(mm)320 積層枚数(シート)6 アズワン品番64-8736-24
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする