TRUSCO
TRUSCOの オイル機器
TRUSCOの 注油機器
空気穴不要型給油コック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62538149
品番
NP-40
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
エア抜きチューブ付きのため、缶に空気穴を開ける必要がなく脈動せずに液体を出すことが出来ます。
脈動しないことで液体の跳ね返りや床・人への飛散を防ぐことが可能です。
用途
ペール缶・一斗缶のコックに。
トラスコ品番
194-9215
材質/仕上
本体:PP、パッキン:NBR、チューブ:ポリウレタン、フロート:耐油耐水発泡樹脂
質量(g)
760
口径(Φmm)
41
適合サイズ(mm)
【一斗缶口径】40
使用流体
低・中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等
レバー色
黒
アズワン品番
64-8623-03
使用缶
一斗缶、ペール缶
危険物の類別
非危険物
口金寸法(mm)
41
注意
※溶剤には使用できません。