※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

蛍光ノンスリップテープ(平面用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 テープ幅(mm)100 注文コード62538219 品番TKNS-10010
参考基準価格(税別)¥22,740 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はテープ幅・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。
安心安全歩行に最適です。

オレンジ テープ幅(mm)100 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.85 基材樹脂加工布 粘着剤アクリル系 粘着力15/25N/mm 主な用途安心安全歩行 用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般) トラスコ品番207-2864 幅(mm)100 厚さ(mm)0.85 材質/仕上砥粒:酸化アルミニウム 質量(g)1700 長さ(m)10 引張強度(N/mm)740/25
注意
※凹凸面に施工する場合は、施工面に下地処理(別売:シーラントN3K)を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする