背負動力散布機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62539087 品番GD301
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

スムーズ始動のRスタート付(従来のスターターにスプリングの力を利用するリコイル方式)/1キロ剤から肥料まで散布/1キロ剤散布での微調節が簡単にできるWシャッター装備

用途水田・畑作・牧場等の散布作業に 最大吐出量粉剤:8kg/分、粒剤:16kg/分
注意
※ご使用の前に説明書を必ず読み、正しくお使いください。誤使用による故障は保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする