荷台寸法(mm)465×390
床面高さ(mm)133
質量(kg)4.42
色ブルー
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。
付属品KW-GJS(ストッパー)
仕様折りたたみ式収納BOX(THB-KM)付
トラスコ品番194-8172
セット内容THB-KM
材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)静音エラストマー
ブレーキ有無あり
均等荷重(kg)100
荷台寸法(幅)(mm)390
ハンドル高さ(mm)790
フタあり
ブレーキ種類フットブレーキ
特性省音、収納ボックス付
荷台寸法(奥行)(mm)465
材質(荷台)再生ポリプロピレン
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定