曜日別特売
WP-2G-BK-JS-THB 樹脂台車 アイドルキャリー weego 省音車輪 TRUSCO 62539305

樹脂台車 アイドルキャリー weego 省音車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
質量4.42(kg)
内容量1台注文コード62539305品番WP-2G-BK-JS-THB
参考基準価格(税別)¥17,130販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。

用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。荷台寸法(mm)465×390床面高さ(mm)133質量(kg)4.42ブラック付属品KW-GJS(ストッパー)仕様折りたたみ式収納BOX(THB-KM)付トラスコ品番194-8173セット内容THB-KM材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング車輪径(Φmm)75材質(車輪)静音エラストマーブレーキ有無あり均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)790フタありブレーキ種類フットブレーキ特性省音、収納ボックス付荷台寸法(奥行)(mm)465材質(荷台)再生ポリプロピレンハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする