樹脂台車 アイドルキャリー weego 省音車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62539357 品番 WP-2G-P-JS-THB
参考基準価格(税別)¥17,130 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。

荷台寸法(mm)465×390 床面高さ(mm)133 質量(kg)4.42 ピンク 用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 付属品KW-GJS(ストッパー) 仕様折りたたみ式収納BOX(THB-KM)付 トラスコ品番194-8174 セット内容THB-KM 材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)静音エラストマー ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)790 フタあり ブレーキ種類フットブレーキ 特性省音、収納ボックス付 荷台寸法(奥行)(mm)465 材質(荷台)再生ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする