樹脂台車 アクロキャリー S付 THB付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62539384 品番 AC-1-BK-S-THB
参考基準価格(税別)¥12,710 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

荷物の運搬に便利な折りたたみ式収納ボックス付です。
荷台をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。
ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。
ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。

荷台寸法(mm)600×390 床面高さ(mm)125 質量(kg)5.37 ブラック 用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 付属品ストッパー、折りたたみ収納ボックス(THB-KM) トラスコ品番194-8149 セット内容THB-KM 材質/仕上収納ボックス:表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビコーティング、荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー タイプ折りたたみハンドルタイプ ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)100 荷台寸法(幅)(mm)390 ハンドル高さ(mm)890 騒音値(dB)42.93 フタあり ブレーキ種類フットブレーキ 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、収納ボックス付、平台車として使用 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする