※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 木製手すり用補助板 HOJO 62539525 - 木製手すり用補助板 HOJO 62539525

木製手すり用補助板

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62539525 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

手すりを取り付けるための補強板です

用途室内手摺用 材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材 長さ(mm)4000 幅(mm)130 厚さ(mm)17 ダークブラウン
注意
※木本来の色彩を生かす為多少色合いが異なる場合がございます

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする