耐荷重(kg)200
荷台寸法(mm)718×468
床面高さ(mm)183
質量(kg)13
用途小口荷物の運搬に。
トラスコ品番161-4030
セット内容CHB-100
材質/仕上荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂、車輪:ゴム
車輪径(Φmm)100
キャスター【取替キャスター】TYBPK100G(固定)/TYBPK100G(自在)/自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)468
ハンドル高さ(mm)913
フタあり
適合ストッパーTP-X700FB
荷台寸法(奥行)(mm)718