樹脂台車 グランカートサイレント ハンドトラックボックス付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62539795 品番TPX-902-CHBA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,690
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

グランカートサイレントに簡易な荷台用ボックスを組み合わせたセット品、荷物の運搬が便利です。
マジックテープにて台車のハンドルに装着します。
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。

耐荷重(kg)400 荷台寸法(mm)900×605 床面高さ(mm)230 質量(kg)16.1 用途小口荷物の運搬に。 トラスコ品番161-4033 セット内容CHB-300A 材質/仕上荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂、車輪:ゴム 車輪径(Φmm)125 キャスター【取替キャスター】TYBPK125G(固定)/TYBPK125G(自在)/自在キャスター、固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)605 ハンドル高さ(mm)1000 フタなし 適合ストッパーTP-X900FB・TP-900FB 荷台寸法(奥行)(mm)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする