曜日別特売
ECE-300ALL アーム式マグネットスタンド(油圧) Earth-Chain 62539954

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ECE-300ALL アーム式マグネットスタンド(油圧) Earth-Chain 62539954
ECE-300ALL アーム式マグネットスタンド(油圧) Earth-Chain 62539954

アーム式マグネットスタンド(油圧)

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可43日以内出荷とは
内容量1台注文コード62539954品番ECE-300ALL
参考基準価格(税別)¥103,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

油圧で固定する為、メカロック式と比べてロックする力が非常に強い
アルミ合金製の為軽量で操作しやすい
微動調整装置付き

全長(mm)アーム:640質量(kg)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)マグネット本体:120×50×55機構油圧式取付ねじ穴サイズアーム:M8×1.25計測器取付部/アリ溝Φ8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする