326-60 【名入れ】高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm 天牛(富士手袋工業) 62540768

326-60 【名入れ】高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm 天牛(富士手袋工業) 62540768
326-60 【名入れ】高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm 天牛(富士手袋工業) 62540768
326-60 【名入れ】高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm 天牛(富士手袋工業) 62540768
326-60 【名入れ】高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm 天牛(富士手袋工業) 62540768
326-60 【名入れ】高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm 天牛(富士手袋工業) 62540768
326-60 【名入れ】高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm 天牛(富士手袋工業) 62540768
326-60 【名入れ】高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm 天牛(富士手袋工業) 62540768
326-60 【名入れ】高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm 天牛(富士手袋工業) 62540768

【名入れ】高輝度 ピカセーフ安全ベスト 60mm

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送12日以内出荷とは
内容量1セット(1着)
色(本体)
テープ地色
内容量1セット(1着)注文コード62540768品番326-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

【こちらの安全ベストは、名入れを行うことができます】高輝度反射材使用で視認性抜群のスタンダードタイプの安全ベストです。
前面胸部に取り外し可能な前開き防止ベルトが付いています。
ウエスト部の左右に調整用、前面には着脱用の合計3か所に面ファスナーテープが付いています。

材質(反射テープ)PVCテープ幅(mm)60テープ地色ウエスト(cm)~125まで着丈(cm)60色(本体)材質(メッシュ)ポリエステルサービス分類名入れ
注意
※以下、ご注文についてのご確認事項です。ご確認の上、ご注文をお願いします。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報を正確にご入力ください。
※オプション画面にて、名入れ箇所、書体、文字色を選択し、名入れ文字をご入力ください。
※受注生産品ですので、キャンセル・返品は不可になりますのでご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする