TRUSCO
TRUSCOの 境界杭
耐候性樹脂丸杭
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62541229
品番
TMK-5509N
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途
ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。
トラスコ品番
195-3400
幅(mm)
55
材質/仕上
ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
質量(kg)
1.6
高さ(mm)
900
穴の有無
無し
アズワン品番
64-8728-90
直径×長さ(mm)
55×900
注意
※施工にあたっては、安全帽、手袋等保護具を着用し、怪我には十分注意してください。
※偏った荷重がかかると曲がることがあります。
※また、強い日光により反ることがありますがプラスチックの特性によるもので異常ではありません。