LM-402TKP 卓上プリンターストッパー TRUSCO 62541299 LM-402TKP 卓上プリンターストッパー TRUSCO 62541299

卓上プリンターストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード62541299 品番LM-402TKP
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

事務所などで使用されている卓上プリンターの移動〜落下を防止する製品です。
ベルトの両端に接続された接着パッド付きフックの一方を卓上に、もう一方を卓プリンターの側面に接着固定して使用します。
接着固定なので、取り付けの為の穴あけ工事が不要です。
取り付け時に卓上プリンターを動かす必要がなく、着脱バックル仕様で、プリンターのメンテナンス時に簡単に取り外す事が可能です。

用途卓上プリンタ―固定用のストッパーに。 トラスコ品番207-7436 セット内容本体×2:商品内訳(着脱バックル付き接着フックベルト×2)、アルコールパッド×2、取扱説明書、アルコールパッド×2 材質/仕上ABS/PCアロイ樹脂、ポリアセタール、アクリル系接着材 質量(kg)【対象物】40以下/個 質量(g)100 本体厚さ(mm)18 本体長さ(mm)280 アズワン品番64-8596-85 本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)280×41×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする