TRUSCO
TRUSCOの 耐切創手袋
TRUSCOの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
TRUSCOの 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62541685
品番
ESD-GPCL
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
18.4
材質
ナイロン
色
グレー
ゲージ数
15
機能
静電気防止
入数(双)
1
用途
製品組み立て作業。電気・電子部品組み立て作業。
トラスコ品番
206-5326
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
32
材質(すべり止め)
ポリウレタン
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
ナイロン
表面抵抗値(Ω)
10e^4〜6
色(手首部)
グレー
抵抗値
繊維部 10e^4〜6Ω
アズワン品番
64-8507-22
滑り止め効果
手のひら