銅繊維入ESD手袋(手のひらコーティング仕様)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62541694 品番 ESD-GPCM
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

硫化銅複合繊維を使用しているため、摩擦帯電・接触帯電を防止します。

サイズM 全長(cm)22 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)16.8 材質ナイロン グレー ゲージ数15 機能静電気防止 入数(双)1 用途製品組み立て作業。電気・電子部品組み立て作業。 トラスコ品番206-5327 厚さ(mm)0.6 質量(g)30 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ナイロン 表面抵抗値(Ω)10e^4〜6 色(手首部)グリーン 抵抗値繊維部 10e^4〜6Ω アズワン品番64-8507-24 滑り止め効果手のひら

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする