TRUSCO
TRUSCOの 切断
TRUSCOの ダイヤモンドカッター
薄板プラスチック用ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
62541764
品番
TPLA-165D
参考基準価格(税別)
¥5,130
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。
薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。
発泡スチロール系の切断にも対応。
用途
3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。
トラスコ品番
207-2353
刃数
100
材質/仕上
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)
128
穴径(Φmm)
20.0
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
外径(Φmm)
165
切断能力(mm)
3
刃厚(mm)
1.0
適合材
プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等
アズワン品番
64-8733-56