モノタロウの 運搬機器
モノタロウの 運搬台車
モノタロウの コンテナ台車
折りたたみコンテナ用台車 アルミフレーム ナイロン車輪
(1件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(4台)
注文コード
62542280
品番
-
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
折りたたみコンテナ運搬用アルミ台車です。軽く、強いアルミ製!スタッキング機能付き。
幅(mm)
375
奥行(mm)
540
質量(kg)
2.2
適合コンテナ
50Lコンテナ用
キャスター
自在キャスター×4個
用途
折りたたみコンテナ用の平台車として
色
シルバー/ブルー
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン
耐荷重(kg)
150
床面高さ(mm)
137
荷台寸法(mm)
375×540
材質(車輪・金具)
スチール
材質(フレーム)
アルミ(コーナーPP樹脂)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×560×137
特性
スタッキング可
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
※1日30個までの出荷となります。