LLCバキュームチャージャーアナログ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62542369 品番LVC10A
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

他社にないオリジナルツーステージ(ダブルエジェクター方式=2段引き)によるハイレベルは真空到達域-0.097MPa(735mmHg)で真空充填が可能。
簡単な操作で短時間作業が可能に。
テーパー上のコーンプラグ形状により、ほとんどの車両に接続対応。
操作部を一箇所にまとめ、フック式により優れた操作性を発揮。
LLC通路の気密点検にも活用可能。

用途エンジン冷却水のLLC交換 仕様LLC注入時間:60秒 真空到達度-0.098MPa 危険物の類別非危険物
関連資料:(0.88MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする