※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ODELIC(オーデリック)
LED一体型 シャンデリア ウェーブライン
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1台
定格消費電力(W)
27
注文コード
62543595
品番
OC257234【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥98,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥63,980
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン
ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
適合
(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別
シャンデリア
材質
アルミ(黒色)
長さ(mm)
1510
幅(mm)
18
質量(kg)
1.7
取付
埋込タイプ
高さ(mm)
27、(必要高)150
電圧(V)
100-242
全高(mm)
400-2200
定格消費電力(W)
27
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
88
ランプの種類
LED一体型
エネルギー消費効率(Lm/W)
(固有)72.4
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
35/34/37(100V/200V/242V)
入数
1台
光色
電球色
明るさ
FLR40W相当
灯数
1
調光方式
連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)
94
埋込穴(Φmm)
75
定格光束(Lm)
1957
調光の可否
○
取付可能天井厚(mm)
3-25
注意
※調光器・信号線別売