※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 伝導部品
イマオコーポレーションの スプロケット・アイドラー
ローラーレール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D(mm)
16
注文コード
62543647
品番
RLR16-2M【ワケあり】
在庫数量:残り10点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
アウトレット
¥8,198
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法D(mm)
16
寸法H(mm)
11
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
S45C・イソナイト処理(軟窒化処理)
長さ(m)
2
質量(kg/m)
1.15