DIA
DIAの 建具金物
DIAの ドア・扉金物
DIAの ヒンジ
フロアヒンジ 中心吊自由開き
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合扉高さ(mm)
1800以下
適合扉質量(kg)
55以下
適合扉幅(mm)
800以下
注文コード
62543970
品番
ST-210【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥26,250
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥24,980
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
適合扉高さ・適合扉質量・適合扉幅
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
適合扉高さ(mm)
1800以下
適合扉幅(mm)
800以下
適合扉質量(kg)
55以下
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
ストップ
付
関連資料:
寸法図(0.3MB)