カロリーメイト 缶 リキッドタイプ 200ml

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200mL×30本) 原材料砂糖(国内製造)、デキストリン、食用植物油脂、ホエイタンパク(乳成分を含む)、ゼラチン、難消化性デキストリン、乳製品乳酸菌飲料(殺菌)、調味料(アミノ酸)、酸味料、安定剤(増粘多糖類:大豆由来)、香料、乳化剤 香味ヨーグルト味 注文コード62544189 品番【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は原材料・香味4種類から選べます 他の種類を見る

5大栄養素がバランスよく取れる
1缶200kcalでカロリー計算が簡単
ビタミンは1日に必要な量の約半分!※1日に必要な量は「栄養素等表示基準値」をもとにしています。
タンパク質10g
サラッと飲みやすく液体だから身体に優しい
爽やかなフレーバー

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 香味ヨーグルト味 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 保存方法常温 賞味期限12ヶ月 カロリー(kcal)200(200mL当たり) 原材料砂糖(国内製造)、デキストリン、食用植物油脂、ホエイタンパク(乳成分を含む)、ゼラチン、難消化性デキストリン、乳製品乳酸菌飲料(殺菌)、調味料(アミノ酸)、酸味料、安定剤(増粘多糖類:大豆由来)、香料、乳化剤

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする