自動手指消毒器 HDI-2020

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 機能自動ドア連動機能無し 注文コード62544347 品番41037【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥97,580 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別) アウトレット
¥76,98061,980
この商品は機能など3種類から選べます 他の種類を見る

プロの手指消毒に必要な機能を
手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。
センサー感知で消毒剤を自動噴射します。
指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。
センサーで噴射するノータッチの機器
噴射液量を設定変更できる機能
噴射された液が飛散しないブース構造

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 機能自動ドア連動機能無し 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用 使用方法センサー式 質量(kg)2.4 消費電力(W)待機時:1、作動時:5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)約1(専用タンク) 電源コード(m)約1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266 保証期間1年間 使用環境温度(℃)5〜40(薬液が適切な流動性が保たれていること) 使用環境湿度(%)20〜85(結露無きこと) 噴射量(mL/回)約1〜5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3) 使用可能薬液メーカー指定の薬液

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする