※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト三価クロメート 白 全ネジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1パック(38本)
注文コード
62545517
品番
B730-0406
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
質量(g)
71
寸法d(mm)
M4
寸法L(mm)
6
トラスコ品番
207-3299
種別
全ねじ
材質/仕上
クロムモリブデン鋼(SCM435)
規格
JIS B1176規格品
表面処理
三価クロメート仕上げ(白)
頭部形状
六角
アズワン品番
64-8418-30
強度区分
10.9