曜日別特売
HGA-165G51 Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 62545537

HGA-165G51 Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 62545537
HGA-165G51 Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 62545537
HGA-165G51 Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 62545537
HGA-165G51 Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 62545537
HGA-165G51 Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 62545537

Tuflong HG バッテリー

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個適合バッテリー145G51、155G51、165G51注文コード62545537品番HGA-165G51
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。
バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。
HPL構造採用
負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上
高性能電極板採用
低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)

用途大型車用バッテリーバッテリー容量(Ah)136(5時間率)適合バッテリー145G51、155G51、165G51寸法(長さ×幅×箱高×総高)(mm)508×222×213×257液入質量(kg)約44.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
【保証】
※24ヵ月または6万km(何れかの早期到達)
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65145746
2024-08-15
用途: 発電機用
建設業・工事業

過剰梱包もなく、直送便で迅速な対応でした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする