曜日別特売
(1件のレビュー)

夕フでロングな伝統を継承する業務車用ロングセラーシリーズ。
バス・卜ラックを始め、農機、建設機械、産業車両及び除雪機のエンジン始動用としても取り扱い可能なマルチモデルです。
HPL構造採用
負極板をPE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造。活物質の脱落と下部短絡(ショート)防止、対振動性、寿命性能が向上
高性能電極板採用
低抵抗セパレーター採用(※Eサイズ以外に採用)

用途大型車用バッテリー内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
【保証】
※24ヵ月または6万km(何れかの早期到達)
【安全警告】
※バッテリーは、電解液(希硫酸)が入っていますので、斜めにしたり、横倒しで持ち運ばないでください。(水平な状態で保ち、お取り扱いください。)
※充電器の使用は、充電器の使用説明書に従って下さい。(取扱を誤ると大変危険ですので、ご注意下さい。)
※バッテリーの取付交換は、取扱説明書を十分に確認後、細心の注意をはらい実施して下さい。(もしくは、専門の取付業者様にご依頼下さい。)
【使用上の注意】
※ご利用の際は、商品に同梱の取扱説明書をご確認頂き、正しくご利用下さい。
※保証対象は、取扱説明書記載の保証適用条件に準じます。(ご購入後、ご利用前に、必ずご確認ください。)
※お買い求めの前に、必ず車両に搭載されているバッテリーの形式をご確認ください。
※バッテリーは、車両の年式、仕様により適合しない車種が有りますので、現車のバッテリー形式、及び適合表などで確認の上、お選び下さい。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能ランク
幅(mm)
箱高(mm)
長側面長さ(cm)
端子位置
バッテリー容量(Ah)
定格電圧(V)
適合
総高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65145633HGA-75D23L75約173約20423L5時間率:521255D23L / 60D23L / 65D23L / 70D23L / 75D23L約225約16.0
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65145649HGA-75D23R75約173約20423R5時間率:521255D23R / 60D23R / 65D23R / 70D23R / 75D23R約225約16.0
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65145685HGA-85D26R85約173約20426R5時間率:551255D26R / 65D26R / 75D26R / 80D26R / 85D26R約225約17.5
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65145694HGA-95D31L95約173約20431L5時間率:641275D31L / 85D31L / 95D31L約225約20.0
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65145703HGA-95D31R95約173約20431R5時間率:641275D31R / 85D31R / 95D31R約225約20.0
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65145719HGA-115D31L115約173約20431L5時間率:701275D31L / 85D31L / 95D31L / 100D31L / 105D31L / 115D31L約225約21.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65145728HGA-115D31R115約173約20431R5時間率:701275D31R / 85D31R / 95D31R / 100D31R / 105D31R / 115D31R約225約21.5
オープン
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65145746HGA-120E41R120約176約21341R5時間率:881295E41R / 100E41R / 105E41R / 110E41R / 115E41R / 120E41R約234約26.5
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65145755HGA-130F51-約182約213--5時間率:96--約257-
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65145764HGA-160F51160約182約21351-5時間率:11212115F51 / 130F51 / 145F51 / 150F51 / 160F51約257約35.5
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65145773HGA-170F51170約182約21351-5時間率:12012115F51 / 130F51 / 145F51 / 150F51 / 160F51 / 170F51約257約37.5
オープン
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65145789HGA-155G51155約222約21351-5時間率:12012145G51 / 155G51約257約38.0
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65145798HGA-195G51195約222約21351-5時間率:14012145G51 / 155G51 / 165G51 / 180G51 / 195G51約257約44.5
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65145807HGA-210H52210約278約22052-5時間率:16012190H52 / 210H52約270約56.5
オープン
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65145816HGA-245H52245約278約22052-5時間率:17612190H52 / 210H52 / 225H52 / 245H52約270約62.0
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
62545537HGA-165G51-----136(5時間率)----
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65145676HGA-85D26L85約173約20426L5時間率:551255D26L / 65D26L / 75D26L / 80D26L / 85D26L約225約17.5
オープン
15,980
17,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65145737HGA-120E41L120約176約21341L5時間率:881295E41L / 100E41L / 105E41L / 110E41L / 115E41L / 120E41L約234約26.5
オープン
24,980
27,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65145658HGA-75D26L75約173約20426L5時間率:521255D26L / 65D26L / 75D26L約225約16.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
65145667HGA-75D26R75約173約20426R5時間率:521255D26R / 65D26R / 75D26R約225約16.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,100/税込¥2,310
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65145658HGA-75D26L65145633HGA-75D23LHGA-75D26L Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 65145633Tuflong HG バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65145667HGA-75D26R65145685HGA-85D26RHGA-75D26R Tuflong HG バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ) 65145685Tuflong HG バッテリーエナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65145746
2024-08-15
用途: 発電機用
建設業・工事業

過剰梱包もなく、直送便で迅速な対応でした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする