BeHAUS
BeHAUSの タイヤゲージ・空気入れ
BeHAUSの タイヤゲージ(増圧可)
エアツールセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62546788
品番
DAT-5S
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
お得なエアツール5点セットです。
用途
清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定や調整、各種空気入れ作業に
セット内容
エアプレッシャーゲージ、エアダスタ、エアコイルホース、インフレータノズル(ボール用)、テーパノズル(ボート用)
材質
ツール本体/アルミ、ホース/ウレタン樹脂、ノズル/真鍮
ねじ径
(ノズル)G1/8
最高使用圧力(MPa)
0.98(エアダスタ)、0.58(コイルホース)
本体質量(g)
700
測定圧力
100-1500kPa / (目量)20kPa
適合流体
空気
ホースサイズ(内径×外径×全長)
5×8×5000