SSPOWER
SSPOWERの カッター
SSPOWERの ガラスカッター
ガラスカッタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62546885
品番
GC-4
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
超硬ローラーチップ仕様で初心者でも簡単に使用可能です。
柄にオイル注入可能で手間いらずの快削性です。
用途
ガラスの切断に
全長(mm)
180
本体質量(g)
45
材質(刃)
超硬合金
切断可能肉厚(mm)
2025/01/08
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
16×179×16