エンジンパワーブースター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62547917 品番EPB
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

エンジンパワー、トルク感を向上させるエンジンコーティング!!
50,000km以上走行車向けのエンジンコーティング剤です。
失われたエンジンのパワーを回復し、トルクを向上させ力強い走りが体感できます。
バーダル独自のエンジンコーティング「最新型ポーラーアトラクション被膜」「DNTフラーレンC60」により、
エンジンオイルだけでは防ぐことができない摩耗を防ぎ、摩擦抵抗を軽減させます。
また、オイルの酸化を抑制し、エンジン内部をクリーンな状態に保ちます。

内容量(mL)355 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量355mL 危険物の性状非水溶性
注意
※オイル交換時に、オイル量の3.5〜7Lに対して本品1本を添加してください。(オイル量の5〜10%を添加)
※レベルゲージの上限を超えないように注意してください。添加直後、15分以上のアイドリングもしくは通常走行をしてください。
※化学合成油・部分合成油・鉱物油に使用できます。
※ガソリンエンジン及びディーゼルエンジンに使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする