ハイカウンターテーブル ラスティック柄天板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62547926 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

【商品特徴】省スペースで使いやすい、奥行き45cmのハイカウンターテーブル。

用途【特記事項】アジャスター付き 質量(kg)約22.2 耐荷重(kg)40 材質(天板)低圧メラミン化粧板30mm厚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×45×105 材質(脚部)スチール製 粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,029 / 税込 ¥1,132
北海道地方数量1につき ¥1,683 / 税込 ¥1,851
沖縄地方数量1につき ¥2,618 / 税込 ¥2,880
離島数量1につき ¥2,618 / 税込 ¥2,880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする